Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 12 mm
Hohe Soforthaftung
Beschreibung:
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird.
Merkmal:
Absorbiert Kräfte// Absorbiert Kräfte
Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff// Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff
Dauerhaft starke Verbindungen// Dauerhaft starke Verbindungen
Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband// Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband
Hohe Soforthaftung// Hohe Soforthaftung
Hohe Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit// Hohe Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit
Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen// Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen
Vibrationsdämpfend// Vibrationsdämpfend
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten
Hinweis:
Für den Innenbereich
Zur Montage von Beschilderungen und Namensschildern
Zum Kleben von Akustikplatten auf Wände
Zum Befestigen von Dispensern und Lufterfrischern
Zur Montage von Kabelkanälen an Wände
Zum Anbringen von Halterungen an Wände
Zum Anbringen von Kantenschonern