Ausführung:
Produktfarbe: Off-white
Schaumstoff mit dauerhafter Wirkung für Befestigungen im Innenbereich
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19 mm
Schaumstoff dämpft und verhindert Vibrationen
Beschreibung:
Doppelseitiges Klebeband aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff. Ideal für die Spiegelverklebung
Merkmal:
Der langlebige Schaum eignet sich ideal für Montagen, Klebungen und Befestigungen in Innenbereichen// Hohe Scherfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie; ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage// Hohe Scherfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie; ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage
Der offenzellige, flexible Urethanschaum-Träger dämpft und verhindert Vibrationen// Schaumstoff-Klebeband für dauerhafter Befestigungen im Innenbereich// Schaumstoff-Klebeband für dauerhafter Befestigungen im Innenbereich
Farbe Weiß verleiht ein sauberes Erscheinungsbild// Farbe Weiß verleiht ein sauberes Erscheinungsbild// Sorgt für eine gute Isolation
Hohe Temperaturbeständigkeit und Scherfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen// Ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage// Ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage
Offenzelliger, flexible Urethanschaum// Schaumstoff dämpft und verhindert Vibrationen// Schaumstoff dämpft und verhindert Vibrationen
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich// Offenzellige Struktur unterstützt Bauteilkühlung// Offenzellige Struktur unterstützt Bauteilkühlung
Geeignet für Weich-PVC// Geeignet für Weich-PVC
Hinweis:
Zur Befestigung von Spiegeln
Zur Montage von Beschilderungen und Namensschildern
Zum Kleben von Akustikplatten auf Wände
Zum Befestigen von Dispensern und Lufterfrischern
Zur Montage von Kabelkanälen an Wände
Zum Anbringen von Halterungen an Wände
Zum Anbringen von Kantenschonern