• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband Plus E1820H, Blau, 457 mm x 23 m

Artikel-Nr.: 7000115982
Netto: 429,58 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000115982
EAN / GTIN 50048011586958
Herstellernummer 7000115982

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Dicke 0,51 mm
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 457 mm
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, blaues doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung auf der Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird für Klischees mit hauptsächlich Volltonflächen in einer Kombination aus Vollton- und Rastermotiven verwendet.

Merkmal:

Blaues Montageklebeband für Flexoplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern// Blaues Montageklebeband für Flexoplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern
Dicke 0,51 mm// Dicke 0,51 mm
sehr hart// sehr hart
Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
Auf E1820H montierte Druckplatten haben keine Luftblasen unter dem Klischee – dank der in das Klebeband integrierten Mikrokanäle// Auf E1820H montierte Druckplatten haben keine Luftblasen unter dem Klischee – dank der in das Klebeband integrierten Mikrokanäle
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei// Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei
Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder// Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder
Flexodruck, Flexodrucker// Flexodruck, Flexodrucker
Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb