• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 9471, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000115647
Netto: 699,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000115647
EAN / GTIN 05900422002185
Herstellernummer 7000115647
L-Nummer L01310 683

Beschreibung

Ausführung:

Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 610 mm
Hohe Soforthaftung

Beschreibung:

3M™ Transferklebstoff Serie 300 mit sehr hoher Anfangsklebekraft zur Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern.

Merkmal:

50 µm dickes, stark haftendes Transfer-Klebeband für die Rotativstanzung. Verdichtetes Schutzpapier. Für unterschiedlichste Oberflächen geeignet.// Klebstoff-Film ohne Träger
Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Kunststoff mit hoher und geringer Oberflächenenergie, strukturierter Kunststoff, Schaumstoff, Textilien und beschichtetes Papier. Für weiche Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie.// Schnelle und einfache Verarbeitung
Das ideale, verlässliche Allzweckband für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen dünne Konstruktionen und eine starke Haftung gefordert sind.// Vielseitig einsetzbar
Dünnere Variante von 9473// Hohe Soforthaftung
Klebstoffserie 300// Leichtere Handhabung durch Faserverstärkung im Klebstoff

Hinweis:

Geeignet für viele unterschiedliche Werkstoffe einschließlich niederenergetischen Oberflächen
Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Dekorteilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb