• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 50 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7000111971
Netto: 17,35 €
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000111971
    EAN / GTIN 04001895775239
    Herstellernummer 7000111971
    L-Nummer L01310 136

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: silber
    Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 50 mm
    Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung

    Beschreibung:

    Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik

    Merkmal:

    Gummi-Harz Klebstoff mit guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen// Gummi-Harz Klebstoff mit guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
    Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen// Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen
    Schwerentflammbar nach DIN 4102 B1// Schwerentflammbar nach DIN 4102 B1
    Temperaturbeständig von -25 °C bis + 70 °C (kurzfristig bis +100 °C)// Temperaturbeständig von -25 °C bis + 70 °C (kurzfristig bis +100 °C)
    Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung// Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung
    Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen// Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen
    Gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägematerial// Gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägematerial

    Hinweis:

    Schutz vor Hitze und Feuchtigkeit in gemäßigtem Temperatureinsatzbereich
    Zum Abdichten von Klimaanlagen
    Feuchtigkeitssperre

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb