• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9546, weiss, 25 mm x 66 m, 1,1 mm

Artikel-Nr.: 7000111564
Netto: 53,92 €
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000111564
EAN / GTIN 53134375438938
Herstellernummer 7000111564
L-Nummer L01310 1686

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
geschlossenzelliger PE Schaumstoff
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 25 mm

Beschreibung:

3M PE-Schaumstoff-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus einem geschlossenzelligen Polyethylen-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff.

Merkmal:

Gute Haftung auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP)// Gute Haftung auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP)
geschlossenzelliger PE Schaumstoff// geschlossenzelliger PE Schaumstoff
UV beständig// UV beständig
Verwendbar bei Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C// Verwendbar bei Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C

Hinweis:

Für allgemeine Montage- und Fügearbeiten
Zum Kleben von Gewebe auf starrem Kartonmaterial
Zur Befestigung von Schaum auf Plastik
Zum Anbringen von Haken, Halterungen und Regalen
Zur Befestigung von Stifthaltern
Zur Montage von POS-Displays und Beschilderungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb