• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9527, Cremefarben, 50 mm x 50 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000111528
Netto: 26,71 €
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000111528
EAN / GTIN 53134375399420
Herstellernummer 7000111528
L-Nummer L01310 1314

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weißgrau
Synthese-Kautschuk-Klebstoff
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 50 mm
Sehr hohe Soforthaftung

Beschreibung:

Doppelseitige Klebebänder mit Papiervliesträger, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger// Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Synthese-Kautschuk-Klebstoff// Synthese-Kautschuk-Klebstoff
Vielseitig einsetzbar zum selbsklebenden Ausrüsten unterschiedlichster Materialien// Vielseitig einsetzbar zum selbsklebenden Ausrüsten unterschiedlichster Materialien
Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften// Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften
Sehr hohe Soforthaftung// Sehr hohe Soforthaftung

Hinweis:

Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien (z. B. Displays, Plakate)
Selbstklebendes Ausrüsten von Bahnenware wie z. B. Schaumstoff, Gummi oder Filz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb