• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 983XL, Weiß, 12 mm x 500 m, 0,1 mm

Artikel-Nr.: 7000111521
Netto: 57,18 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000111521
EAN / GTIN 53134375397525
Herstellernummer 7000111521
L-Nummer L01310 907

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Off-white
gute Scherfestigkeit
Gesamtlänge: 500 m
Gesamtbreite: 6 mm
Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften

Beschreibung:

Weißes, doppelseitiges Klebeband mit überstehendem Liner für Klebungen auf den unterschiedlichsten Oberflächen, besonders zum selbstklebenden Ausrüsten von Fotos und Plakaten, Formularen und Vordrucken sowie Versandtaschen und Briefumschlägen.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger// hohe Soforthaltung
gute Scherfestigkeit// Synthese-Kautschuk-Klebstoff
beidseitig überstehendes Schutzpapier// Selbstklebendes Ausrüsten von Fotos und Plakaten, Formularen und Vordrucken sowie Versandtaschen und Briefumschlägen
Beidseitig überstehendes Schutzpapier ist leicht ablösbar// Beidseitig überstehendes Schutzpapier ist leicht ablösbar
Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften// Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften

Hinweis:

Befestigen, Halten, Spleißen, Laminieren, Montieren oder Kaschieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb