• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737 T

Artikel-Nr.: 7000110800
Netto: 7,00 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000110800
EAN / GTIN 04046719078523
Herstellernummer 7000110800

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Hochtemperatur-Farblinienband
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 6 mm
Einsetzbar in sich wiederholendenTrockenzyklen bis zu 160°C über eine Stunde

Beschreibung:

Dieses Klebeband eignet sich für Mehrfarblackierungen oder andere Anwendungen, die einen schwierigen Farbkantenverlauf haben.

Merkmal:

Geringe Dicke
Lösemittel- und Wasserbeständigkeit
Durchbluten des Klebebandes wird verhindert
Gut in der Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
Sehr gute Dauerhaltekraft
Sehr hohe Reiß- und Dehnfähigkeit
Sehr gute Anpassungsfähigkeit

Hinweis:

Mehrfarblackierungen mit schwierigem Farbkantenverlauf, z.B. für Applikationen an Stoßfängern, Türschwellern u. v. m.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb