• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stützteller für Fiberscheiben, flach, schwarz, 180 mm

Artikel-Nr.: 7000110551
Netto: 36,73 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000110551
    EAN / GTIN 04054596246997
    Herstellernummer 7000110551
    L-Nummer L51710 57

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einsatz in Kombination mit 3M™ Fiberscheiben als wichtige Systemkomponente auf Winkelschleifern
    Version ″flach/flexibel″ erlaubt hohe Anpassungsfähigkeit an Freiformteilen, Zylindern und Schleifen von Übergängen
    Zur Verstärkung der Extremschärfe von 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben
    Signifikant höher temperaturbeständig und formstabiler als konventionelle Stützteller

    Beschreibung:

    Der 3M™ Hochleistungs-Stützteller ist speziell für 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben für eine optimale Kraftübertragung und Erhöhung der Schleifleistung entwickelt worden. Die flache Version zeichnet sich durch ihre erhöhte Flexibilität aus und eignet sich hervorragend für Edelstahlanwendungen, z. B. Freiformteile und zylindrische Oberflächen. Fiberscheiben in den Körnunen 60+, 80+ und 120+ passen ideal zum flexiblen Stützteller.

    Merkmal:

    Supports 5” diameter x 7/8” centre hole 3M™ Fibre Discs
    Compatible with a range of 3M face plates for fine to coarse sanding and grinding

    Hinweis:

    Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
    Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb