• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, nicht belüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, Orange G3001CUV-OR

Artikel-Nr.: 7000108293
Netto: 21,50 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000108293
EAN / GTIN 04046719316823
Herstellernummer 7000108293

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: orange
Size: 54-62 cm

Beschreibung:

Der orange 3M™ Schutzhelm G3001CUV-OR verfügt über einen Pinlock-Verschluss sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist. Er bietet außerdem eine elektrische Isolierung bis 440 VAC.

Merkmal:

Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
Elektrische Isolierung bis 440 VAC
Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht

Hinweis:

Baugewerbe, Landwirtschaft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb