• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Peltor™ Optime II™ Kapselgehörschutz H520P3E1

Artikel-Nr.: 7000107763
Netto: 43,48 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000107763
EAN / GTIN 04046719382422
Herstellernummer 7000107763
L-Nummer L01110 709

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Guter Schutz bei hohen Lautstärken;Perfekte Anpassung an die Kopfform;Dichtsitz der Kapsel schützt vor Leckagen;Gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff;Wiederherstellung von Hygiene & Dämmleistung ohne Neuanschaffung
Hohe Sicherheit;Komfortabel & angenehm;Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel;Dichter Sitz;Hoher Komfort;Gute Wärmeableitung;Hygienisch;Wirtschaftlich
Hygienisch
Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel

Beschreibung:

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer mit Helmbefestigung, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 30 dB ab. Diese Kapselgehörschützer zeichnen sich durch Dichtringe aus, die mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt sind und selbst bei langem Gebrauch einen angenehmen Tragekomfort gewährleisten. Dadurch motivieren sie zum regelmäßigeren Tragen und zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.

Merkmal:

Dämmen Geräuschpegel um bis zu 30 dB ab
Die Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln minimiert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum
Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
Modell mit P3E-Helmbefestigung

Hinweis:

Geeignet für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder landwirtschaftliche Arbeitsbereiche

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb