• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Spanndorn für 150 mm Scotch-Brite Scheiben, 6 mm

Artikel-Nr.: 7000105446
Netto: 19,57 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spanndorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000105446
EAN / GTIN 08711428101492
Herstellernummer 7000105446
L-Nummer L51710 547

Beschreibung

Ausführung:

Various spindle sizes available
Use in conjunction with unitised wheels
Easy to use
Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Spandorne werden in Verbindung mit Kompaktscheiben verwendet. Sie ermöglichen die Montage von Kompaktscheiben auf die entsprechenden Werkzeuge.

Merkmal:

Ermöglicht die Montage von Kompaktscheiben auf die entsprechenden Werkzeuge
Verwendung in Verbindung mit Kompaktscheiben
Einfach zu verwenden

Hinweis:

Use to mount unitised discs onto the appropriate tools

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb