• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stützteller für Fiberscheiben, gerippt, schwarz, 115 mm

Artikel-Nr.: 7000105441
Netto: 20,76 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000105441
EAN / GTIN 04001895836558
Herstellernummer 7000105441
L-Nummer L51710 49

Beschreibung

Ausführung:

In flacher und gerippter Form verfügbar
Size: 115mm
Zur Verstärkung der Extremschärfe von 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben
Signifikant höher temperaturbeständig und formstabiler als konventionelle Stützteller

Beschreibung:

Dieser 3M™ Stützteller dient zur Aufnahmen von Scotch-Brite™ Vliesscheiben SC-DB , SL-DB mit Fiberunterlage. Das einzigartige Rippendesign erhöht die Standzeit durch einen kühlen Schliff.

Merkmal:

Hohe Temperaturbeständigkeit
Zur Leistungsverstärkung von 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben
Signifikant höhere Temperaturbeständigkeit und Formstabilität als konventionelle Stützteller

Hinweis:

Use with 3M™ Cubitron™ II discs to improve disc cut rate and lifespan

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb