• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ V-200 Heizrohr mit Gürtel ohne Stecknippel

Artikel-Nr.: 7000103979
Netto: 1.005,41 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000103979
EAN / GTIN 04046719737185
Herstellernummer 7000103979
L-Nummer L01140 41

Beschreibung

Ausführung:

Geprüft nach EN 14594
mit allen Kopfteilen kombinierbar
Gesamtlänge: 0.346 m
Gesamtbreite: 0.118 m
Gesamthöhe: 0.086 m

Beschreibung:

V-200E Heizrohr mit Gürtel und Halterung ohne Stecknippel

Merkmal:

Erwärmung der Druckluft um max. 25°C
Druckluftanschluss
Arbeitsdruck 4 bis 6 bar
Luftvolumen 170 bis 600 l/min
Einstellbarer Temperaturregler

Hinweis:

Bauindustrie
Bereiche mit kalten Umgebungstemperaturen
Schwerindustrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb