• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ EC-4 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 45,5 - 84,3 mm

Artikel-Nr.: 7000100910
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,78 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 259,18 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kabeltülle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000100910
Kopieren
EAN / GTIN 50051138524437
Kopieren
Herstellernummer 7000100910
Kopieren
L-Nummer L01310 1204
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Kaltschrumpf-Kabelendkappen der EC Serie weisen eine gute Beständigkeit gegen Abrieb, Wasser, Pilze, Säuren, Laugen und Ozon auf, sodass eine lange Standzeit gewährleistet ist. Die Montage erfordert keinerlei Werkzeuge oder Klebebänder/Mastix.

Vorteil:

  • Röhrenförmige EPDM-Kautschukhülsen mit geschlossenen Enden über einer herausnehmbaren Stützwendel
  • Beständig gegen Wasser, Laugen, Säuren, Abrieb und Ozon
  • Feuchtigkeitsabdichtung und physischer Schutz für Kabel und Rohre
  • Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
  • Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
  • RoHS 2011/65/EU-konform

Empfehlung:

  • Zum Schutz von Kabeln, Rohren und anderen zylindrischen Objekten vor Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und vor mechanischer Beschädigung