• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 33/8 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000099378
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,33 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
Preis für 3 Stück: 83,29 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kabeltülle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000099378
Kopieren
EAN / GTIN 08712403573358
Kopieren
Herstellernummer 7000099378
Kopieren
L-Nummer L01310 1459
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HDT-AN handelt es sich um einen dickwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetzten Polyolefin. Er eignet sich zur Verwendung an allen Kunststoff- und Massekabeln sowohl für Verlegungen im Innenraum als auch für Freiluft- und Erdverlegungen. Dabei dient er der Isolation und Abdichtung von Verbindungen jeglicher Art, insbesondere auch als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren. Zur besseren Versiegelung verfügt er über eine Klebstoffbeschichtung auf der Innenwand. Der äußerst alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Seine Schrumpfrate beträgt vier zu eins und er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Er ist nicht selbstverlöschend.

Vorteil:

  • RoHS-Konform
  • Halogenfrei
  • Große Schrumpfrate
  • Robuster Warmschrumpf-Schlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin
  • Durchmesser und Schrumpfrate gemäß DIN 47640
  • Gute elektrische Isolationseigenschaft
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Integrierte Kleberschicht
  • UV-Beständig

Empfehlung:

  • Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln und als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren