• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Transparent, 18/6 mm, 5 m, in Spenderbox

Artikel-Nr.: 7000099172
Netto: 30,26 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000099172
EAN / GTIN 08712403550199
Herstellernummer 7000099172
L-Nummer L01310 1612

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe Alterungsbeständigkeit
Gesamtlänge: 5 m
Hochflexibel
RoHs-konform

Beschreibung:

3M™ Warmschrumpfschläuche HSR-3000 sind eine Reihe von flexiblen, dünnwandigen RoHS-Schrumpfschläuchen, die aus vernetztem halogenfreiem Polyolefin bestehen. HSR 3000 bietet einen guten Isolationsschutz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie eignen sich auch für Anwendungen zur Kabelkennzeichnung und -identifikation. HSR 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1 und sind in den folgenden Farben erhältlich: Transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau, und grün/gelb gestreift.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
Halogenfrei, für 600 V-Anwendungen ausgelegt

Hinweis:

Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb