• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SFTW-202B Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Transparent, 4,8/2,4 mm, 75 m

Artikel-Nr.: 7000099026
Netto: 145,36 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000099026
EAN / GTIN 08712403051924
Herstellernummer 7000099026

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Schrumpfrate: 2:1
Gesamtlänge: 75 m
Flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Bei den 3M™ SFTW-202B Warmschrumpfschläuchen handelt sich um ein Sortiment halogenfreier RoHS-Schrumpfschläuche. Die Schläuche verfügen über eine flexible transparente Wand aus Polyolefin. Sie bieten eine zuverlässige Leistung für elektrische Spleiße, Verbindungen und Anschlüsse bis 600 V. SFTW-202B Schläuche sind nur in transparenter Ausführung erhältlich und weisen ein Schrumpfverhältnis von 2:1 auf.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
Halogenfrei, für 600-V-Anwendungen ausgelegt
Gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Beständig gegen Pilzbefall
Schlauchmaterial: Polyolefin, hochflexibel

Hinweis:

Elektrische Isolierung
Schutz vor mechanischen Einflüssen
Schutz von Kennzeichnungslösungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb