• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ATW Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 6,6/2,4 mm, 300 m

Artikel-Nr.: 7000098930
Netto: 365,85 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000098930
EAN / GTIN 08712403025727
Herstellernummer 7000098930

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 3:1
Gesamtlänge: 300 m
Sehr hoch flexibel
Schnell schrumpfend

Beschreibung:

3M™ ATW ist ein Sortiment dünnwandiger Warmschrumpfschläuche, die eine zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Endverschlüssen mit bis zu 600 V gewährleisten. ATW Warmschrumpfschläuche besitzen flammhemmende vernetzte Polyolefin-Wände und ein Schrumpfverhältnis von 3:1. ATW Schläuche sind UL-224-zertifiziert.

Merkmal:

Überragende Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion und Chemikalien.
Zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen
Geeignet für große Überleitungen, Spleiße und Batteriekabel
Hergestellt aus schwarzem vernetzten Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 105 °C
Der flammhemmende Schlauch ist auf Anwendungen mit 600 V ausgelegt
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Extra dünnwandig
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel

Hinweis:

Mechanischer und elektrischer Schutz für Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern
Universell einsetzbar für die Großserienfertigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb