• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ CTW-602 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 4,8/2,4 mm, 300 m

Artikel-Nr.: 7000098907
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 367,61 €
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000098907
Kopieren
EAN / GTIN 08712403020678
Kopieren
Herstellernummer 7000098907
Kopieren
L-Nummer L01310 1908
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Beim 3M™ CTW-602 handelt es sich um einen dünnwandigen Polyolefin-Warmschrumpfschlauch für professionelle Anwendungen. Schrumpfverhältnis von 2:1, min. Schrumpftemperatur von 120 °C, Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 105 °C. Der CTW-602 ist RoHS-konform, flammhemmend – selbstverlöschend und gewährleistet eine gute Chemikalienbeständigkeit. Der CTW-602 eignet sich ideal zur Isolierung elektrischer Verbindungen, Klemmen, Komponenten und Leitungsnetze. Er erfordert nur eine niedrige Schrumpftemperatur von 120 °C und kann sowohl manuell als auch mit automatischen Verfahren montiert werden. Der CTW-602 eignet sich bei verschiedenen industriellen Anwendungen sehr gut als kontinuierliche Isolierhülse. Der CTW-602 ist schwarz und in Größen von 1,2/0,6 mm bis 102,0/51,0 mm mit einer Wanddicke (nach Schrumpf) von 0,4–1,4 mm erhältlich. Standardmäßig in Rollen verpackt. Zertifikate/Zulassungen: UL-224 105 ºC 600 V, Akte E48398/IEC 60684-3-212.

Vorteil:

  • Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
  • Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
  • Geeignet für leichte Kabelbaumummantelungen, feuerbeständige Ummantelungen, Kabelbündelung und Komponentenverpackung
  • Hergestellt aus flammhemmendem RoHS-Polyolefin
  • Erhältlich in Schwarz
  • Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Selbstverlöschend
  • Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel

Empfehlung:

  • Mechanischer und elektrischer Schutz