Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 3:1
Gesamtlänge: 150 m
Flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion
Beschreibung:
Der schwarze dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch ETW-803 ist kleberbeschichtet und hat eine gute chemische Beständigkeit. Schrumpfrate 3:1, Temperaturbereich -55°C - +125°C
Merkmal:
Temperaturbereich: -55°C - +125°C
Durchmesserbereich von 3.0 mm bis 40.0 mm
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Dicht gemäß IP-68 Schutzklasse
Kleberbeschichtet
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel
Hinweis:
Versiegelung und Schutz bei Steckern, Anschlüssen und Abzweigungen
Mechanischer Schutz und Entlastung
Schutz von Steckern und Abzweigungen gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse