• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ KYNAR® Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Transparent, 1,3/0,6 mm, 1,22 m

Artikel-Nr.: 7000098851
Netto: 3,47 €
  • Mindestbestellmenge: 400 Stk.
  • Bestellschritt: 400 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000098851
EAN / GTIN 08712403502792
Herstellernummer 7000098851
L-Nummer L01310 2037

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Schrumpfrate: 2:1
Gesamtlänge: 1220 mm
Hoch flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Der transparente dünnwandige Polyvinylidenfluorid-Warmschrumpfschlauch ist selbstverlöschend und überzeugt durch eine hohe Abriebbeständigkeit und durch eine gute chemische Beständigkeit. Schrumpfrate 2:1, Temperaturbereich -55°C - +175°C

Merkmal:

Temperaturbereich: -55°C - +175°C
Durchmesserbereich von 1.3 mm bis 51.0 mm
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Sehr gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Beständig gegen Pilzbefall
Flammschutzmittel Decabromdiphenylether (DecaBDE) frei
Schlauchmaterial: Polyvinylidene Fluorid

Hinweis:

Isolierung und Schutz vor mechanischer Beanspruchung bei hohen Temperaturen
Schutz gegen Chemikalien, Hydrauliköle und Lösungsmittel

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.