• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Handpad PS-HP, 158 mm x 224 mm, A VFN

Artikel-Nr.: 7000097924
Netto: 1,37 €
  • Mindestbestellmenge: 80 Stk.
  • Bestellschritt: 80 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000097924
    EAN / GTIN 68410001117449
    Herstellernummer 7000097924
    L-Nummer L51710 5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesamtlänge: 224 mm
    Gesamtbreite: 158 mm

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Handpads PS-HP sind Allzweckpads aus Faservlies. Unsere Handpads werden zur Oberflächenkonditionierung, Grundierungsvorbereitung, Entfernung von Oxidation und leichtem Rost verwendet.

    Merkmal:

    Schnelle und flexible Oberflächenvorbereitung
    Ideal für schwer zugängliche Stellen
    Verwendung auf Metall, Holz, Farbe, Grundierungen

    Hinweis:

    Use on metal, wood, paint, primers
    Use for surface conditioning, primer preparation, removal of oxidisation and light rust

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb