• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 57 Polyesterfolie, Gelb, 609 mm x 66 m, 0,08 mm

Artikel-Nr.: 7000097236
Netto: 686,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000097236
    EAN / GTIN 07501023110590
    Herstellernummer 7000097236

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Gelb
    Sehr hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 609 mm
    UL® Zerti�fizierung-Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Polyester-Isolierband 57 handelt es sich um ein 2 Mil dickes, anpassungsfähiges gelbes Polyester-Folienband mit wärmehärtbarem Gummiklebstoff. Es weist eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte auf.

    Merkmal:

    Der druckempfindliche wärmehärtbare Gummiklebstoff und das Polyesterfolien-Trägermaterial sorgen für optimale Klebkraft
    Geeignet als Spulenschutz und als Schichtisolierung
    Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C
    UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform

    Hinweis:

    Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
    Zwischenlagenisolation für sehr hohe Durchschlagsfestigkeit
    Kern- und Lagenisolation sowie Abschlussbandagierung von Kleintransformatoren
    Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb