• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515W, Weiß, 19 mm x 33 m, 1.5 mm

Artikel-Nr.: 7000096247
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,42 €
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
Preis für 16 Stück: 350,72 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000096247
Kopieren
EAN / GTIN 08021684551956
Kopieren
Herstellernummer 7000096247
Kopieren
L-Nummer L01310 781
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9515W, weiß, ist ein 1,5 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum (75 kg/m³ Dichte) mit Acrylatklebstoff. Dank des Acrylatklebstoffs haftet das Klebeband sofort und dauerhaft auf den verschiedensten Oberflächen. Es ist zum Montieren und Verbinden für allgemeine Anwendungen konzipiert. Dieses doppelseitiges Hochleistungsklebeband eignet sich ideal für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen.

Vorteil:

  • 1,5 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum in Weiß mit Acrylat-Klebstoff
  • Montage und Verbindung verschiedenster Materialien
  • Verwendbar für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen
  • Hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit
  • Vibrationsdämpfend
  • Erweiterte Design-Möglichkeiten
  • Reduzierte Nachbearbeitung
  • Schnelle und einfache Verbindungen
  • Senkung von Produktionskosten
  • Ideal für die kostengünstige Verbindung von Werkstoffen

Empfehlung:

  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Zur Verbindung verschiedener Werkstoffe wie z.
  • B.
  • Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe