• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 75 mm x 50 m, 0,125 mm

Artikel-Nr.: 7000095697
Netto: 13,23 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095697
EAN / GTIN 08021684623134
Herstellernummer 7000095697

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 75 mm
Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet

Beschreibung:

Tartan™ Klebeband 8954 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.

Merkmal:

Glasfaserverstärkung// Glasfaserverstärkung
Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit// Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung// Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
Kreuzgewebt// Kreuzgewebt
Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet// Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet

Hinweis:

Für Gefahrgutverpackungen
Für schwere Verpackungen
Strapping/Fixierungen
Verschließen und Palettieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb