Ausführung:
Produktfarbe: Hellbraun
Geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 50 mm
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte
Beschreibung:
Scotch® Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis.
Merkmal:
Bedingt UV-beständig// Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
Geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen// Geräuscharmes Abrollen
Ausgezeichnete Haftung auf recycelten Schutzabdeckungen oder Faserplatten// Leise abrollend
Bedingt beständig gegen UV-Strahlen und Vergilben, geeignet für Archivanwendungen// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche
Hinweis:
Für Anwendungen im Aussenbereich geeignet
Verpackungsklebeband für leichte Kartonagen und Folienverpackungen