• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.056 mm

Artikel-Nr.: 7000095403
Netto: 3,24 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095403
EAN / GTIN 08000280944713
Herstellernummer 7000095403
L-Nummer L01310 347

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband, das sich geräuscharm abwickeln lässt. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk

Merkmal:

Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen// Zuverlässiges Verpackungsklebeband für mittelschwere bis schwere Verpackungen
Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Faserplatten// Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten
Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
Das Klebeband reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße

Hinweis:

Verpackungsklebeband für mittelschwere Kartonagen und Kartonagen mit hohem Recyclinganteil
Zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb