Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 75 mm
Beschreibung:
Scotch® Klebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband, das sich geräuscharm abwickeln lässt. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk
Merkmal:
Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen// Zuverlässiges Verpackungsklebeband für mittelschwere bis schwere Verpackungen
Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Faserplatten// Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten
Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
Das Klebeband reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße
Hinweis:
Verpackungsklebeband für mittelschwere Kartonagen und Kartonagen mit hohem Recyclinganteil
Zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte