• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Filamentklebeband 8959, Transparent, 38 mm x 50 m, 0.145 mm

Artikel-Nr.: 7000095309
Netto: 9,02 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095309
EAN / GTIN 08000280442318
Herstellernummer 7000095309
L-Nummer L01310 1047

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 38 mm
Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 8959 ist ein Standard-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei). Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung.

Merkmal:

Glasfaserverstärkung, kreuzgewebt// Glasfaserverstärkung, kreuzgewebt
Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit// Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung// Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet// Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet
Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen// Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen

Hinweis:

Zum Bündeln leichter Produkte
Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen
Zum Querbahn-Spleißen
Strapping
Verschließen und Palettieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb