• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 3707, Braun, 38 mm x 66 m, 0,055 mm

Artikel-Nr.: 7000095242
Netto: 3,81 €
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095242
EAN / GTIN 08000280354512
Herstellernummer 7000095242
L-Nummer L01310 1341

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 38 mm

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis.

Merkmal:

Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit
Besonders reißfest
Geräuscharm abwickelnd

Hinweis:

Geeignet zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb