• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcast™ 2131-C, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Größe C, 346 ml

Artikel-Nr.: 7000092519
Netto: 67,02 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7000092519
    EAN / GTIN 08021684624254
    Herstellernummer 7000092519
    L-Nummer L01310 1214

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ungefülltes Zweikomponenten-Polyurethanharz (PUR)
    Mischvorgang sichtbar
    Besonders gute Haftung
    Dauerhaft flexibel
    Flammenwidrig nach MSHA 30 CFR § 7.407

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Scotchcast™ Flammhemmendem Verbundstoff 2131 handelt es sich um ein 2-komponentiges Polyurethan-Harz, das sich für die elektrische Isolierung zwischen zwei Anschlüssen bei niedriger Spannung sowie zum Austausch von Kabelmänteln beim Spleißen oder Reparieren von Schlepp- oder Trossenleitungen eignet. Dieses dauerhafte Gießharz zeichnet sich durch eine einzigartige Formulierung aus, die es besonders geeignet macht für die widrigen Bedingungen, bei denen Schlepp- und Trossenleitungen verwendet werden. Die hohe Durchschlagfestigkeit gewährleistet eine sehr gute elektrische Isolierung durch das Harz.

    Merkmal:

    Halbflexibel
    Hat eine Gelierzeit von 17 Minuten bei 23 °C
    Nützlich für den Austausch oder die Reparatur des Mantels bei ein- oder mehradrigen Stromkabeln unter widrigen Bedingungen
    Ausgelegt auf den Dauerbetrieb bei einer maximalen Temperatur von 90 °C
    Erhältlich in drei verschiedenen Packungsgrößen
    Flammhemmend
    Bemessung bis zu 1 kV
    RoHS 2011/65/EU-konform

    Hinweis:

    Zur Isolierung und zum mechanischen Schutz von flexiblen Niederspannungsleitungen und zur Reparatur (Ersatz) von Kabelmänteln.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb