• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcast™ 2131-A, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Größe A, 74 ml

Artikel-Nr.: 7000092517
Netto: 25,67 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000092517
EAN / GTIN 08021684624216
Herstellernummer 7000092517
L-Nummer L01310 1430

Beschreibung

Ausführung:

Ungefülltes Zweikomponenten-Polyurethanharz (PUR)
Mischvorgang sichtbar
Besonders gute Haftung
Dauerhaft flexibel
Flammenwidrig nach MSHA 30 CFR § 7.407

Beschreibung:

Beim 3M™ Scotchcast™ Flammhemmendem Verbundstoff 2131 handelt es sich um ein 2-komponentiges Polyurethan-Harz, das sich für die elektrische Isolierung zwischen zwei Anschlüssen bei niedriger Spannung sowie zum Austausch von Kabelmänteln beim Spleißen oder Reparieren von Schlepp- oder Trossenleitungen eignet. Dieses dauerhafte Gießharz zeichnet sich durch eine einzigartige Formulierung aus, die es besonders geeignet macht für die widrigen Bedingungen, bei denen Schlepp- und Trossenleitungen verwendet werden. Die hohe Durchschlagfestigkeit gewährleistet eine sehr gute elektrische Isolierung durch das Harz.

Merkmal:

Halbflexibel
Hat eine Gelierzeit von 17 Minuten bei 23 °C
Nützlich für den Austausch oder die Reparatur des Mantels bei ein- oder mehradrigen Stromkabeln unter widrigen Bedingungen
Ausgelegt auf den Dauerbetrieb bei einer maximalen Temperatur von 90 °C
Erhältlich in drei verschiedenen Packungsgrößen
Flammhemmend
Bemessung bis zu 1 kV
RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Zur Isolierung und zum mechanischen Schutz von flexiblen Niederspannungsleitungen und zur Reparatur (Ersatz) von Kabelmänteln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb