• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 93-AP 611-1 QS2000 Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 12/20 kV, 1x 50 - 95 mm²

Artikel-Nr.: 7000092183
Netto: 566,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000092183
EAN / GTIN 08021684149634
Herstellernummer 7000092183

Beschreibung

Ausführung:

Die Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur ermöglicht die einfache und sichere Abdichtung und Isolierung von Mittelspannungsverbindungen bis 24 kV
Elektrische Feldsteuerung und Faradayscher Käfig, beide im Isolierkörper integriert
100 % werkseitig getestet
Kein Werkzeug für die Installation erforderlich
Für ein breites Spektrum von Kabelquerschnitten

Beschreibung:

Dank seines werkseitig zu 100 % getesteten Kaltschrumpf-Isolierkörpers aus geformtem Silikon stellt das 3M™ Kaltschrumpf-Spleißkit für mittlere Spannungen QS2000 93-AP eine einfache und sichere Lösung für Kabelverbindungen bis 24 kV dar.

Merkmal:

Kaltschrumpf-Spleißlösung zur einfachen und sicheren Abdichtung und Isolierung von Kabelverbindungen mit mittlerer Spannung bis 24 kV
Eine elektrische Feldsteuerung und ein Faradayscher Käfig sind bereits im Isolierkörper integriert
Geeignet für die verschiedensten Kabelquerschnitte

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb