• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 94-AP 631-1 QS2000 Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 18/30 kV, 1x 120 - 400 mm²

Artikel-Nr.: 7000092182
Netto: 538,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7000092182
EAN / GTIN 08021684149719
Herstellernummer 7000092182

Beschreibung

Ausführung:

Die Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur ermöglicht die einfache und sichere Abdichtung und Isolierung von Mittelspannungsverbindungen bis 36 kV
Elektrische Feldsteuerung und Faradayscher Käfig, beide im Isolierkörper integriert
100 % werkseitig getestet
Kein Werkzeug für die Installation erforderlich
Für ein breites Spektrum von Kabelquerschnitten

Beschreibung:

Dank seines werkseitig zu 100 % getesteten Kaltschrumpf-Isolierkörpers aus geformtem Silikon stellt das 3M™ Kaltschrumpf-Spleißkit für mittlere Spannungen QS2000 94-AP eine einfache und sichere Lösung für Kabelverbindungen bis 36 kV dar.

Merkmal:

Kaltschrumpf-Spleißlösung zur einfachen und sicheren Abdichtung und Isolierung von Kabelverbindungen mit mittlerer Spannung bis 36 kV
Eine elektrische Feldsteuerung und ein Faradayscher Käfig sind bereits im Isolierkörper integriert
Geeignet für die verschiedensten Kabelquerschnitte

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb