• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 92-PN 62-3 Phasenverlängerung für Endverschlußgarnituren, 3 Leiter, 225 mm

Artikel-Nr.: 7000092166
Netto: 71,89 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000092166
EAN / GTIN 08021684148897
Herstellernummer 7000092166

Beschreibung

Ausführung:

Elektrische Feldsteuerung im Isolierkörper integriert
Kein Werkzeug für die Installation erforderlich
Für ein breites Spektrum von Kabelquerschnitten
Garnitur für 3 Phasen

Beschreibung:

3M QTII Kaltschrumpf-Kabelabschluss für Außenbereiche, 1 Leiter

Merkmal:

Ausgelegt auf Polymer-Stromkabelsysteme mit drei Leitern der Spannungsklasse Umax = 24 kV
Kriechstromfester und witterungsbeständiger Endverschluss aus HTV-Silikon-Kautschuk
Schlanke Bauweise
Permanenter radialer Anpressdruck
Einfache Montage durch Herausziehen der Stützwendel
Kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich.
Die Endverschlußgarnitur enthält alle für die Montage notwendigen Bauteile, jedoch keine Kabelschuhe.
3 Endverschlüsse pro Garnitur.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb