• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürste CF-FB, 200 mm x 25 mm x 75 mm, 7A FIN

Artikel-Nr.: 7000091714
Netto: 38,64 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000091714
EAN / GTIN 08021684332333
Herstellernummer 7000091714
L-Nummer L51710 1261

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kastanienbraun
Gesamtbreite: 25 mm

Beschreibung:

Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürsten CF-FB, um einen gleichmäßigen Abtrag und ein gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer des Produkts zu erzielen. Unsere Clean and Finish Flap Brushes verfügen über ein abrasives Mineral, das an Fasern gebunden ist.

Merkmal:

Bietet mehr Oberflächenkontakt als Topfbürsten
Liefert kontinuierlich frisches Schleifmittel für gleichmäßige, einheitliche Oberflächen
Weich und anpassungsfähig für eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung ohne Rattermarken

Hinweis:

For cleaning and light deburring of various substrates, satin finish on metals, smoothing wood prior to varnishing and primer denibbing before final coat

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb