• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 9077, Transparent, 500 mm x 100 m, 0,05 mm

Artikel-Nr.: 7000091410
Netto: 1.574,23 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000091410
EAN / GTIN 00051115631177
Herstellernummer 7000091410
L-Nummer L01310 1472

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 500 mm

Beschreibung:

Die mit 3M 9077 vorkonfektionierten FPC können in den bleifreien Lötprozess (Peak Temperatur 260°C, 20 sec.) eingebracht werden. Die Schutzabdeckung bleibt weitestgehend unbeschädigt und lässt sich leicht entfernen. Das 9077 besitzt eine gute Schälkraft auch bei hohen Temperaturen. Aufgrund des Trägermaterials verfügt dieses Klebeband zudem über eine hervorragende Stanzbarkeit. Das geringe Ausgasen des Klebstoffs vermindert die Kontaminierung elektronischer Bauteile.

Merkmal:

Entwickelt für höchste Temperaturen// Entwickelt für höchste Temperaturen
Für Elektronische Leiterplatten und Platinen// Für Elektronische Leiterplatten und Platinen
Besonders Temperaturbeständige Schutzabdeckung// Besonders Temperaturbeständige Schutzabdeckung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb