• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4510S, Weiss, TYP 5/6, Größe S

Artikel-Nr.: 7000089661
Netto: 8,90 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe weiß
Unisex-Größe S
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000089661
EAN / GTIN 04046719401550
Herstellernummer 7000089661
L-Nummer L01110 651

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: S
Aus einem weichen, leichten Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität
Zertifizierter Schutz vor gefährlichem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß (Typ 5/6)
2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut

Beschreibung:

4510 Schutzanzug weiss Typ 5/6 Gr. S

Merkmal:

Der leichte, antistatische Schutzanzug 4510 ist aus qualitativ hochwertigem mikroporös beschichtetem Material. Dieses weiche Spinnvliespolypropylen wurde zusätzlich mit einer Lage Polyethylenlaminat ausgerüstet. Ein Schutzanzug mit einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Schutz gegen EN 14126 Biologische Wirkstoffe
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung

Hinweis:

Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie
Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Farbspritzen & Beschichten
Isolierarbeiten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Reinraum-Anwendungen
Schleifen & Polieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb