• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4500WL, Weiss, CE-Kategorie I, Größe L

Artikel-Nr.: 7000089592
Netto: 5,31 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe weiß
Unisex-Größe L
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000089592
EAN / GTIN 04046719399987
Herstellernummer 7000089592
L-Nummer L01110 439

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: L
Hervorragende Atmungsaktivität und Komfort für lange Tragedauer
Elastische Kapuze, Bündchen, elastischer Knöchel- und Taillenbereich für eine gute Passform und Bewegungsfreiheit
Reißverschluss mit Patte und 2-teiliger Kapuze für optimalen Schutz

Beschreibung:

4500 Schutzanzug weiss Gr. L

Merkmal:

Der Schutzanzug 4500 bietet sehr guten Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten (Kat. 1) und hat einen hohen Tragekomfort durch den Einsatz von leichten und atmungsaktiven Materialien.
Atmungsaktives (45 g/m²) PP-Material bietet Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Partikeln und Flüssigkeiten gemäß CE-Zertifizierung

Hinweis:

Lagerarbeiten
Leichte Reinigungsarbeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb