Ausführung:
Einfache Lagerung und Verteilung
Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit
Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
Hoher Tragekomfort
Ideale Passform
Beschreibung:
Die 3M™ Aura™ 1883+ Zwei-Wege-Atemschutzmaske bietet zuverlässigen Atemschutz in medizinischen, pharmazeutischen oder produzierenden Einrichtungen, in denen Mitarbeiter luftgetragenen Stäuben, nicht flüchtigen flüssigen Partikeln und biologischen Aerosolen ausgesetzt sind. Zusätzlich zur Atemschutz-Funktion reduziert sie die Übertragung von (ggf. infektiösen) ausgeatmeten Aerosolen des Maskenträger auf seine Umgebung. Diese Maske schützt somit den Maskenträger UND seine Umgebung. Sie ist geeignet für den Gebrauch bei chirurgischen und anderen medizinischen Eingriffen. Die 3MTM Aura™ Atemschutzmaske 1883+ bietet ebenfalls Schutz vor Spritzern.
Merkmal:
Diese Produkte sind für Einsatzbereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko bzw. bei Gefährdung der Atemwege vorgesehen. Sie sind nach der Verordnung (EU) 2016/425 „Persönliche Schutzausrüstungen″ geprüft und tragen das CE-Kennzeichen. Sie erfüllen gleichzeitig die FFP-Schutzstufen der EN 149:2001+A1:2009 für Atemschutzmasken und den Typ II R der EN 14683:2019 für OP-Masken. Sowohl der Träger als auch das Arbeitsumfeld werden vor infektiösen Keimen zuverlässig geschützt.
Höchster Schutz vor luftgetragenen Schadstoffen bis zum 30-fachen des Grenzwertes.
Resistent gegen Flüssigkeitsspritzer.
Erste Atemschutzmaske mit Zwei-Wege-Atemschutz.
Gute Sicht: Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen, insbesondere in Kombination mit dem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil.
Komfortables Atmen: Innovative Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung.
3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Steigert den Tragekomfort, da es Wärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt.
Tragekomfort & Dichtsitz: Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an. Mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren.
Original 3-teiliges Design: Für mehr Komfort und problemloses Sprechen, sowie flach faltbar zur praktischen Mitnahme.
Hygienische Einzelverpackung: Schützt die Maske vor Kontamination.
Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der
Bleibt formstabil
Hinweis:
Anwendungen, die einen Schutz des Patienten und des Anwenders erfordert
Pharmazeutische Industrie
Krankenhäuser
Laboratorien
Rettungsdienst
OP-Saal
Isolierstationen