Ausführung:
Erhältlich in den Schutzstufen FFP1, FFP2, FFP3
Fortschrittliches Design und neueste Filtertechnologie
Tragekomfort und Dichtsitz durch spezielle Gestaltung der Nasenregion
Innovative Kinnlasche
Ausatemvenitl lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
Beschreibung:
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 1861+ bietet einen effektiven Atemschutz in medizinischen Einrichtungen, in denen das medizinische Fachpersonal Stäuben, nicht flüchtigen flüssigen Partikeln und biologischen Aerosolen ausgesetzt ist.
Merkmal:
Diese Produkte sind für Einsatzbereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko bzw. bei Gefährdung der Atemwege vorgesehen. Sie sind nach der Verordnung (EU) 2016/425 „Persönliche Schutzausrüstungen″ geprüft und tragen das CE-Kennzeichen. Sie erfüllen gleichzeitig die FFP-Schutzstufen der EN 149:2001+A1:2009 für Atemschutzmasken und den Typ II R der EN 14683:2019 für OP-Masken. Sowohl der Träger als auch das Arbeitsumfeld werden vor infektiösen Keimen zuverlässig geschützt.
Resistent gegen Flüssigkeitsspritzer.
Gute Sicht: Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen.
Komfortables Atmen: Innovative Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung.
Tragekomfort & Dichtsitz: Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an. Mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren.
Original 3-teiliges Design: Für mehr Komfort und problemloses Sprechen sowie flach faltbar zur praktischen Mitnahme.
Hygienische Einzelverpackung: Schützt die Maske vor Kontamination
Hinweis:
Medical environments