• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Papierklebeband 202, Braun, 1.450 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7000088555
Netto: 497,90 €
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000088555
EAN / GTIN 05010027822573
Herstellernummer 7000088555
L-Nummer L01310 2005

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Nassschliffest
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1450 mm
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 120°C (30 Min.)

Beschreibung:

Naturfarbenes, feingekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband. Dehnbar für sphärisch geformte Oberflächen, garantiert saubere Abgrenzung der Farbkanten. Nach kurzer Zeit rückstandsfrei entfernbar.

Merkmal:

Anschmiegsam
Gute Entfernbarkeit auch auf kritischen Oberflächen wie EPDM-Dichtungen
Durch hohe Dehnbarkeit geeignet für sphärisch geformte Oberflächen

Hinweis:

Abdecken beim Malen und Lackieren
Nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.