• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Stützteller, 203 mm, metrisches Gewinde

Artikel-Nr.: 7000082605
Netto: 75,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082605
EAN / GTIN 05010027670341
Herstellernummer 7000082605

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Hookit™ Stützteller wurde entwickelt, um eine 3M™ Hookit™ Schleif- oder Finishingscheiben sowie unseren Finesse-it™ Schwamm sicher an einer Vielzahl von handgeführten Schleifwerkzeugen zu halten. Es verfügt über eine 45° Kante, um den geschliffenen Bereich federleicht zu schleifen oder leichter zu verblenden.

Merkmal:

Mit 'J'-Haken zur sicheren Aufnahme einer 3M™ Hookit™ Scheibe oder eines 3M™ Finesse-it™ Schwamms
Verwendung mit einem Exzenterschleifer, Rotationsschleifer oder Winkelschleifer
Das 3M™ Hookit™-System bietet einfache Entfernung und Wiederverwendung

Hinweis:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb