• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Spanndorn ZR-AC mit 6,0 mm Schaft, blau, für Scheibendicke bis 3,175 mm

Artikel-Nr.: 7000077896
Netto: 13,39 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000077896
EAN / GTIN 04054596823693
Herstellernummer 7000077896
L-Nummer L51710 1560

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffspanndorne mit 6mm Schaft inklusive Roloc Gewindestift zur Aufnahme von Roloc Produkten mit Innenloch. Auswahl entsprechend der Dicke des Produkts
Einfache und schonende Bearbeitung von schwer zu erreichenden Spalten.

Beschreibung:

Der 3M™ Roloc™ Spanndorn ZR-AC aus Kunststoff mit 6,0 mm Schaft inklusive Gewindestift dient zur Aufnahme von 3M™ Roloc™ Schleifmitteln mit Innenloch. Dieser Spanndorn eignet sich für verschiedene Dicken, welche radial eingesetzt werden können, wie z. B. Scotch-Brite™ Roloc™ Kompaktscheibe CP-UR.

Merkmal:

Robustes und verschleißbeständiges Design
Mit 3M™ Roloc™ Produkten und anderen Scotch-Brite™ Roloc™ Produkten anwenden

Hinweis:

Entfernen von Dichtungsmassen an Türfalzen.
Entfernen von Rost z.B. in Ablaufrinnen
Sichereres maschinelles Entlacken an Sicken,

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb