• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Temflex™ 1700 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, Schwarz-Weiß bedruckt ″L3″

Artikel-Nr.: 7000076888
Netto: 1,53 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000076888
EAN / GTIN 54046719036962
Herstellernummer 7000076888
L-Nummer L01310 1106

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Schwarzes mit weißer Schrift bedrucktes Band
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 15 mm
Speziell zur Kennzeichnung der Phase L3

Beschreibung:

Bei den 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbändern handelt es sich um ein Sortiment von vier 0,18 mm dicken PVC-Elektro-Markierungsbändern zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses Klebeband gewährleistet eine hervorragende Isolierung und mechanischen Schutz. Zudem ist es flammhemmend.

Merkmal:

Hervorragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Säure, Laugen, Korrosion, Feuchtigkeit und wechselhaften Witterungsbedingungen (einschließlich Sonnenlicht)
Verfügbare Optionen: L1, L2, L3 schwarzes Klebeband mit weißen Buchstaben oder weißes Klebeband mit schwarzen Buchstaben, neutrales weißes Klebeband mit schwarzen Buchstaben oder blaues Klebeband mit weißen Buchstaben
UL510-zugelassen
Flammhemmend
Vier individuelle Klebebänder für die spezifische Phasenkennzeichnung (L1, L2, L3 und Neutral)

Hinweis:

Zur speziellen Kennzeichnung der Phase L3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb