• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Montageband wiederlösbar, Transparent, 19 mm x 5 m, 0,8 mm

Artikel-Nr.: 7000073335
Netto: 14,06 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000073335
EAN / GTIN 04046719853397
Herstellernummer 7000073335
L-Nummer L01310 16

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Für innen und außen
Gesamtlänge: 5 m
Gesamtbreite: 19 mm
Unsichtbare Befestigung

Beschreibung:

Starkes wiederlösbares Klebeband für innen & außen aus reinem Acrylatklebstoff

Merkmal:

Beidseitig klebend// Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und UV-Beständigkeit
Für innen und außen// Transparent; Repositionierbar
Hohe UV-Beständigkeit// Rückstandsfrei entfernbar
Transparent
Wasserfest
Sichere und schnelle Befestigung
Wiederlösbar

Hinweis:

Hält auf festen, glatten oder leicht strukturierten Oberflächen wie Metall, Glas, Fliesen, Keramik, lackiertem Holz, Beton und vielen Kunststoffen
Insbesondere geeignet für die Klebung von: Wandhaken, Schildern, Hausnummern, Halterungen, Möbelgriffen, Leisten, Bilderrahmen u.v.m.
Starkes, wiederlösbares Montage-Klebeband für sichere und schnelle Befestigungen im Innen- und Außenbereich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb