• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4912F, weiss, 9 mm x 16,5 m, 2 mm

Artikel-Nr.: 7000072299
Netto: 39,36 €
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072299
EAN / GTIN 04001895594175
Herstellernummer 7000072299

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 165 m
Gesamtbreite: 9 mm
Senkung von Produktionskosten

Beschreibung:

Ideal für Verklebungen von Metalloberflächen.

Merkmal:

Hohe Klebkraft auf Metall// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Reduzierte Nachbearbeitung
2 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß mit beidseitigem Universalklebstoff haftet auf zahlreichen Materialien mit hoher Oberflächenenergie// Schnelle und einfache Verbindungen
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Senkung von Produktionskosten
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Ideal für Metallverbindungen
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von Metallen wie z. B. Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen hochenergetischen Werkstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb