• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4905P, transparent, 12 mm x 33 m, 0,5 mm

Artikel-Nr.: 7000072255
Netto: 58,16 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072255
EAN / GTIN 04001895593796
Herstellernummer 7000072255
L-Nummer L01310 1678

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 12 mm
Senkung von Produktionskosten

Beschreibung:

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas.

Merkmal:

Hochtransparent// Hochtransparent
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten
Ideal für transparente Verbindungen// Ideal für transparente Verbindungen
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien// Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen
Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z. B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA)
Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb